クランプ クランクのおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
3,011件の「クランプ クランク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板止めクランプ」、「クランプ」、「スタンド」などの商品も取り扱っております。

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質 アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
1個
6,158 税込6,774
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
使用径(Φmm) 5~50 サイズ 寸法A(mm) 255 寸法D(Φmm) 12 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 115
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g) 700 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。 爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質 特殊合金(ビニール被覆)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。 質量(kg) 0.5 適合パイプ径(Φmm) Φ48.6・Φ42.8兼用
1ケース(30個)
18,980 税込20,878
当日出荷

Φ48.6mm用 日本製 フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
仕様 ●本体サイズ:65×85×52mm●重量:350g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ) アズワン品番 65-2265-89
1個
440 税込484
翌日出荷

通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に 種類 シャコ万力 材質(本体) スチール
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状 NWアルミクランプ 材質 アルミ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
644 税込708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に! 種類 シャコ万力 最大口開き(mm) 10 アゴの深さ(mm) 10 材質(本体) 鋼板 材質 鋼板製
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷


大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 80 材質(本体) 冷間圧延鋼材 フレーム(mm) A×B/20×5
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質 ステンレス(SUS304) 全長(mm) 270
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質 ナイロン66 仕様 ねじ取付 ナチュラル 規格 UL1565取得品
1パック(100個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)